Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Ph.-Steuertrafo 0,16kVA Vorzugsspannung 400/230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2711944
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     STI0,16(400/230)
EAN/GTIN:
     4015080466338
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Steuertransformator, Sortiment: einphasige Steuertransformatoren ST…, Grundfunktion: einphasige Steuer-, Trenn- und Sicherheitstransformatoren STI, STZ, Nenneingangsspannung: 400 ± 5% V, Nennausgangsspannung: 230 V, Nennleistung: 0.16 kVA, Kurzzeitleistung: 0.36 kVA, Schutzart: IP00, Normen und Bestimmungen gebaut und geprüft nach: IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6, VDE 0570 Teil 2-2, VDE 0570 Teil 2-6 (Sicherheitstransformatoren), VDE 0570 Teil 2-4 (Trenntransformatoren), einsetzbar nach: IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13, VDE 0113, VDE 0100 Teil 410 Breite: 85 mm, Höhe: 91 mm, Tiefe: 97 mm, Geeignet für Reiheneinbau: false, Leiter-Material: Kupfer, Schutzart (IP): IP00, Primärspannung 1: 400 V, Primärspannung 2: 0 V, Primärspannung 3: 0 V, Geeignet für Platinenmontage: false, Ringkern: false, Ausgeführt als Spar-Transformator: false, Ausgeführt als Sicherheits-Transformator: true, Ausgeführt als Trenn-Transformator: true, Isolierstoff-Klasse nach IEC 85: B, Kurzschlussfest: false, Primärspannung 10: 0 V, Primärspannung 4: 0 V, Primärspannung 5: 0 V, Primärspannung 6: 0 V, Primärspannung 7: 0 V, Primärspannung 8: 0 V, Primärspannung 9: 0 V, Relative Kurzschlussspannung uk: 6,6%, Sekundärspannung 1: 230 V, Sekundärspannung 10: 0 V, Sekundärspannung 2: 0 V, Sekundärspannung 3: 0 V, Sekundärspannung 4: 0 V, Sekundärspannung 5: 0 V, Sekundärspannung 6: 0 V, Sekundärspannung 7: 0 V, Sekundärspannung 8: 0 V, Sekundärspannung 9: 0 V, Bemessungsscheinleistung: 160 VA
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
STI0,16(400/230)
Ident Code:
046633
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 64,30*
€ 77,48*
€ 5,00*
ab € 66,32*
€ 79,68*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 68,76*
€ 82,57*
Frei Haus
ab € 69,23*
€ 83,15*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 78,40*
€ 93,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,36*
€ 111,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,55*
€ 107,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,46*
€ 104,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,70*
€ 101,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,40*
€ 93,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.