| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2719913 Herst.-Nr.: GA-MS-I44 EAN/GTIN: 4015080558750 |
| |
|
| | |
| Messgeräteabdeckung für einschnappbare Messgeräte 96x96mm max. 6 Stück, Die Befestigung der Messgeräteabdeckung erfolgt mit Haltern AH-GA, verwendbar für Gehäuse CI44E-250, RAL 7035 Farbe: grau, Breite: 375 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 375 mm, Tiefe: 100 mm, RAL-Nummer: 7035, Max. Belastbarkeit: 0 kg, Geeignet für Gehäusebaubreite: 0 mm, Geeignet für Gehäusebautiefe: 0 mm, Werkstoff: Kunststoff, Geeignet für Gehäusebauhöhe: 0 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | GA-MS-I44 | Ident Code: | 055875 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 41,26* | € 53,01* | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,17* | € 55,69* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 45,27* | € 58,31* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 48,24* | € 61,81* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 54,86* | € 69,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|