Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussklemme 3x50-185mm² 800A 3-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2721263
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     K3X185/3
EAN/GTIN:
     4015080653585
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme 3-polig
hauptleitungsklemme
Anschlussklemmen K, für AL und CU, eine Seite rund und andere Seite flach, Bemessungsbetriebsstrom Ie=800 A, Anzahl Pole=3, Anschlussquerschnitte: Kupfer Rundkabel mehrdrähtig, Sektorkabel mehrdrähtig, Rundkabel eindrähtig, Sektorkabel eindrähtig und Aluminium Rundkabel eindrähtig, Sektorkabel eindrähtig=2x120-240 oder 3x50-185mm² oder Aluminium Sektorkabel eindrähtig=2x150-185 oder 3x95-150mm². Andere Seite: Cu-Band 2x(11x21x1) oder Cu-Schiene=50x20mm, Hinweise: Umbausätze von Bandanschluss in Kabelanschluss separat erhältlich, Klemmeabdeckungen separat erhältlich, Nennstrom: 800 A, Montageart: Schraube, Breite: 222 mm, Höhe: 140 mm, Tiefe: 125 mm, Anschlussart: schrauben, Anzahl der Eingänge: 2, Anzahl der Ausgänge: 3, Polzahl: 3, Berührungssicher: true, Geeignet für feindrähtige Leiter: false, Geeignet für massive Leiter: false, Geeignet für mehrdrähtige Leiter: true, Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse: false, Geeignet für feinstdrähtige Leiter: false, Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse: false, Leiterquerschnitt Zugang: 50...240 mm², Leiterquerschnitt Zugang AWG: 1...500 mm², Leiterquerschnitt Abgang AWG: 0 mm²
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
K3X185/3
Ident Code:
065358
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 384,98*
€ 438,27*
Frei Haus
ab € 399,93*
€ 451,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 414,85*
€ 467,71*
Frei Haus
ab € 415,57*
€ 470,10*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 473,49*
€ 533,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,28*
€ 634,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,11*
€ 629,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,81*
€ 617,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,25*
€ 600,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,49*
€ 563,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.