| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2723992 Herst.-Nr.: EM6-CI EAN/GTIN: 4015080022954 |
| |
|
| | |
| Einschlagmutter M6, Verbindungstechnik, verwendbar für Isolierstoffmontageplatte IM4… Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Schlüsselweite: 0 mm, Schaftlänge: 0 mm, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Stahl, Gewindemaß (metrisch): 6, Gewindemaß (imperial): sonstige, Gewindegänge pro Zoll: 3 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | EM6-CI | Ident Code: | 002295 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 0,149* | € 0,211* | | | | | 20 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,18* | € 0,25* | | | | | 21 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,18* | € 0,25* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 5,50* | ab € 0,18* | € 0,25* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,19* | € 0,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|