Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungssockel E33 DIII


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2725568
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     S33-1/C/FORMP
EAN/GTIN:
     4015080274469
Suchbegriffe:
Sicherungssockel
eaton (moeller) sicherungssockel
sicherungssockel
Sicherungssockel S33: Zubehör für Sicherungen Montageart: DIN-Schiene, Ausführung: Passeinsatz, Bemessungsstrom: 63 A, Bemessungsspannung: 690 V, Polzahl: 1, Werkstoff: Kunststoff, Baugröße: DIII, Ausführung mit Abdeckung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
S33-1/C/FORMP
Ident Code:
027446
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 6,46*
€ 9,04*
2
€ 5,46*
ab € 6,645*
€ 9,295*
21 Tage
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 7,17*
€ 10,01*
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 7,29*
€ 10,17*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 7,95*
€ 11,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
029118
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.