|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-2727800 Herst.-Nr.: T0-2-15432/XZ EAN/GTIN: 4015080113942 |
| |
|
|  |  |
 | Steuerschalter, Sortiment: Steuerschalter, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3, Typkenner: T0, Kontakte: 4, Bauform: Zwischenbau, Basisschalter, Schaltwinkel: 45 °, 2 Baueinheit(en), Bemessungsdauerstrom: Iu= 20 A Anzahl der Schaltstellungen: 3, Bemessungsdauerstrom Iu: 20 A, Polzahl: 2, Mit Nullstellung: false, Mit Rückzug in Nullstellung: false, Breite in Teilungseinheiten: 0, Schutzart (IP), frontseitig: IP00, Ausführung des Schalters: Umschalter, Ausführung des Betätigungselements: Knebel, Frontschildgröße: 48x48 mm, Geeignet für Bodenbefestigung: false, Geeignet für Frontbefestigung: true, Geeignet für Verteilereinbau: true, Geeignet für Zwischenbau: true, Komplettgerät im Gehäuse: false, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: 690 V, Gerätebauart: Einbaugerät, Schutzart (NEMA), frontseitig: sonstige Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | T0-2-15432/XZ | Ident Code: | 011394 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Nockenschalter, Umschalter, Wahlschalter, Netzumschalter |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 17,89* | € 24,77* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 18,89* | € 26,02* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 18,97* | € 26,13* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 19,55* | € 26,87* |  |  |  | Lager 6232 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 22,65* | € 30,98* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|