| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2760869 Herst.-Nr.: CBTZ-00/01 EAN/GTIN: 4015082656461 |
| |
|
| | |
| Diese Batterie kann als Ersatzbatterie für Taster 1-fach (265641) und Taster 2-fach (265642) verwendet werden. Nennspannung: 3 V, Breite: 60 mm, Ausführung: Lithium, Gewicht: 3 g, Größenbezeichnung: Knopfzelle, Kapazität: 290 mAh, Durchmesser: 60 mm, IEC-Bezeichnung: CR 2430, Sonstige Bezeichnung: ohne, Länge: 76 mm, Geeignet für Ex-Bereich: false, Höhe inkl. Pole: 15 mm, Anzahl der Zellen: 1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | CBTZ-00/01 | Ident Code: | 265646 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 2,08* | € 2,69* | | | | | 10 Tage | | | 20 | | € 5,50* | ab € 2,36* | € 3,03* | | | | | 29 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 2,54* | € 3,25* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,22* | € 3,39* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,49* | € 3,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|