Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenlichtzeitschalter TLK Komf. zus. Steuereingang f.Zentralsteuer.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2761063
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     TLK
EAN/GTIN:
     4015081011711
Suchbegriffe:
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Treppenlicht Zeitschalter
Treppenlichzeitschalter
Treppenlichtautomat elektronisch, Abschalt-Vorwarnung abschaltbar, nachschaltbar, Langzeitfunktion programmierbar, Energiesparfunktion, geringes Schaltgeräusch, automatische 3-/4-Leitererkennung, Nullspannungssicherheit durch Memoryfunktion, Zentralsteuerungsfunktion, Fremdspannungs-Steuereingang Nennstrom: 16 A, Breite: 17,5 mm, Höhe: 87 mm, Tiefe: 65 mm, Geeignet für Frontmontage: true, mit Stecksockel: false, Fernbedienung möglich: false, Geeignet als Fernbedienung: false, Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit: false, Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit: false, Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel: false, Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel: false, mit Halbleiterausgang: false, Funktion ansprechverzögert: false, Funktion einschaltwischend: false, Funktion Stern/Dreieck: false, Zeitbereich: 30...720 s, Funktion rückfallverzögert: true, Funktion ausschaltwischend: false, Funktion Impulsformend: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 230 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 230 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 0 V, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner: 0, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer: 0, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler: 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner: 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer: 1, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler: 0, Aufsteckbar auf Schütz: false, Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert: false, Geeignet für Hutschienenmontage: true, Spannungsart zur Betätigung: AC
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
TLK
Ident Code:
101066
Weitere Suchbegriffe: treppenlicht zeitschalter, Halblicht-Zeitschalter, Zeitrelais, Halblichtmodul, Automat, Einbaugerät
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 34,99*
€ 44,55*
13 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 35,84*
€ 45,43*
1
€ 5,00*
ab € 35,12*
€ 45,44*
1
€ 3,90*
ab € 36,93*
€ 47,35*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 42,51*
€ 54,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.