Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermomagnet.Schutzschalter 1-polig mittelträge 1 Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2781509
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     TMC1M12008,0A
EAN/GTIN:
     4017918009373
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Reihenklemmen
Schutzschalter
Sicherungsreihenklemme
Thermomagnetischer Geräteschutzschalter, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm²- 6 mm², AWG: 24 - 10, Nennstrom: 8 A, Nennspannung: 250 V, Breite: 12,5 mm, Art der Sicherung: Automat, Montageart: Tragschiene: 35 mm, Farbe: schwarz Montageart: sonstige, Farbe: schwarz, Breite: 12,4 mm, Höhe: 82,5 mm, Tiefe: 92,98 mm, Bemessungsspannung: 250 V, Betriebstemperatur: 60 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: sonstige, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Schraubanschluss, Ausführung des Sicherungshalters: sonstige, Versorgungsspannung für die Defektanzeige: -...- V, Anzahl der Etagen: 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,2...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,25...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,2...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,2...0,75 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Bemessungsstrom In: 8 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
TMC1M12008,0A
Ident Code:
0914691
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Sicherungsautomat, Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, LS-Schalter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
6
€ 6,99*
ab € 40,93*
€ 49,47*
1
€ 5,00*
ab € 41,38*
€ 53,61*
1
Frei Haus
ab € 42,79*
€ 55,22*
1
€ 5,95*
ab € 46,47*
€ 59,71*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 52,99*
€ 67,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,93*
€ 80,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,53*
€ 79,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3009338
ab € 20,76*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6296*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,38*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,18593*
Zubehör
Phoenix Contact
1201002
ab € 13,40*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 4,94785*
Zubehör
Phoenix Contact
0801762
ab € 22,2438*
Zubehör
Phoenix Contact
1201015
ab € 11,4553*
Zubehör
Phoenix Contact
1201798
ab € 15,2261*
Zubehör
Phoenix Contact
1201028
ab € 18,4354*
Zubehör
Phoenix Contact
1201280
ab € 106,8885*
Zubehör
Phoenix Contact
1201358
ab € 45,7737*
Zubehör
Phoenix Contact
1201714
ab € 11,5914*
Zubehör
Phoenix Contact
1201756
ab € 15,6689*
Zubehör
Phoenix Contact
1201895
ab € 44,3936*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.