Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLUSCON Industrie-Steckverbinder COMBICON Metall für Gehäuse Gr.2-4


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2782641
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     VC-M-KV-PG21-1X8,5/1X12
EAN/GTIN:
     4017918149383
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Steckergehäuse
kabelverschraubung pg21
steckergehäuse
Mehrfachverschraubung, Artikelfamilie: VARIOCON, Halbverschraubung. Bei Mehrfachverschraubungen darf der Kabeldurchmesser höchstens 2 mm kleiner als das Bohrloch sein Ausführung: sonstige, Halogenfrei: false, Oberflächenschutz: sonstige, Schlüsselweite: 30 mm, EMV-Ausführung: false, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: sonstige, Einsatztemperatur: 125 °C, Werkstoff: sonstige, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Geeignet für Kabeldurchmesser: 8...8,5 mm, Schutzart (IP): IP67, Für Ex-Zone Gas: ohne, Für Ex-Zone Staub: ohne
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
VC-M-KV-PG21-1X8,5/1X12
Ident Code:
1854970
Weitere Suchbegriffe: Sonderstecker
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 5,59*
€ 7,53*
11 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,64*
€ 7,56*
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,798*
€ 7,778*
5
pro Stück
€ 3,90*
ab € 6,046*
€ 8,086*
Lager 6232
unbekannt
5
pro Paket
€ 5,90*
ab € 6,70*
€ 8,95*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 8,95*
€ 10,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,65*
€ 10,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,15*
€ 9,70
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,70*
€ 7,97
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 6,70* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 44,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.