Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA-Verschraubung M32 mit Gegenmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2820303
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     KVRM32-MGM/SW
EAN/GTIN:
     4013902932580
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
Zugentlastung
Kabelverschraubung, IP68, mit Zugentlastung, Polyamid, M_ x 1,5mm, mit Gegenmutter, schwarz, Dichtbereich 11-21mm, Gewindelänge 11mm Abmessungen: 40 x 40 x 50mm Farbe: schwarz, Ausführung: gerade, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, RAL-Nummer: 9005, Oberflächenschutz: unbehandelt, Schlüsselweite: 36 mm, Gewindelänge: 11 mm, Biegeschutz: false, mit Zugentlastung: true, Geschirmt: false, EMV-Ausführung: false, Glasfaserverstärkt: true, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Einsatztemperatur: -25...100 °C, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Kunststoff, Gewindesteigung: 1,5 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Flachkabelverschraubung: false, Mehrfach Dichteinsatz: false, mit Gegenmutter: true, Sechskant Eckmaß: 40 mm, Teilbare Verschraubung: false, Geeignet für Kabeldurchmesser: 11...21 mm, Schutzart (IP): IP68, Für Ex-Zone Gas: ohne, Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde: sonstige, Gewindenennmaß metrisch/PG: 32, Für Ex-Zone Staub: ohne, Für bewehrte Kabel: false, In Öffnung einrastend: false, Druckausgleichend: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Spelsberg GmbH + Co. KG, Günther
Produkt Typ:
KVRM32-MGM/SW
Ident Code:
22703201
Weitere Suchbegriffe: Zugentlastungsbügel, gegenmutter, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
60
€ 4,95*
ab € 1,91*
€ 2,40*
1
€ 5,00*
ab € 1,84*
€ 2,84*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,86*
€ 2,86*
1
€ 5,95*
ab € 1,88698*
€ 2,90698*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 1,8947*
€ 2,9247*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,9247*
€ 3,48039
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,6647*
€ 3,17099
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,5747*
€ 3,06389
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3847*
€ 2,83779
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2447*
€ 2,67119
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,8947*
€ 2,25469
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.