Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universelles Einbaugehäuse K4-H-P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2820336
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     K4-H-PEK
EAN/GTIN:
     4013902933716
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Universelles Einbaugehäuse, zum Einbau von NV/HV/LED-Leuchten und Lautsprechern, vorbereitet für Aufnahme der WK-Klemmen 2,5-25mm², geeignet zur Aufnahme einer 40-poligen Telefon-Anschlussleiste, als Telefon-Durchgangskasten nach DIN 47614-615, oder als Unterverteilung in Kombination mit dem UP 015 (1-reihig, 15 TE), mit Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, halogenfrei, Auslassöffnung Fermacell(R)-Platte (Tragfähigkeit max. 10 kg), variabel bis max. 220 x 150mm, maximale Einbauhöhe NV-Leuchten: 130mm, HV-Leuchten: 135mm, elektronische Trafos bis max. 150 VA, Lampenleistung max. 50W / LED 40W, Magnet- oder Nagelbefestigung, Membran zur Lochung, Dichtbereich M16-M50, stützholmfähig Abmessungen: 311 x 202 x 158mm Montageart: Betonbau, Farbe: sonstige, Breite: 311 mm, Ausführung: sonstige, Halogenfrei: true, Form: rechteckig, Oberflächenschutz: unbehandelt, Bestückung: ohne, Bauform: sonstige, Koppelbar: false, Länge: 202 mm, Plombierbar: false, Funktionserhalt: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 32, Befestigung der Geräte: schrauben, Deckelbefestigung: aufrastend, Leuchtenhakenbefestigung: false, mit Abschirmung: false, mit Schrauben: false, Luftdicht: true, Tiefe: 158 mm, Geeignet für Kabeldurchmesser: 1...47,5 mm, Schutzart (IP): IP30, Für Rohrdurchmesser: 32 mm, Einführung von hinten: false, Rohrarretierung: true, Spezielle Anwendung: ohne, Klemme lagefixiert: false, mit Trennwand: false, Polzahl der Klemme: 0, Stutzen: ohne, mit drehbarem Ring: false, Gehäusedurchführung durch Dichtmembran: false, Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen: false, Gehäusedurchführung durch Stufenmembran: false, Rohrverriegelung optional: false, Anzahl der mitgelieferten Tüllen: 0, Ausführung Deckel: Blinddeckel, Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung: false, Transparenter Deckel: false, Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen: 0, Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen: 0, Konform BS 4662: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Spelsberg GmbH + Co. KG, Günther
Produkt Typ:
K4-H-PEK
Ident Code:
98000601
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 50,09*
€ 65,00*
€ 5,46*
ab € 50,28*
€ 65,04*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 51,65*
€ 66,41*
Frei Haus
ab € 51,92*
€ 66,85*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 58,58*
€ 74,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,08*
€ 82,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
97024001
ab € 2,48*
Zubehör
Spelsberg
97022001
ab € 0,66*
Zubehör
Spelsberg
97022501
ab € 0,95*
Zubehör
Spelsberg
97023201
ab € 1,45*
Zubehör
Spelsberg
97881401
ab € 15,95*
Zubehör
Spelsberg
97881801
ab € 15,51*
Zubehör
Spelsberg
97882301
ab € 51,35*
Zubehör
Spelsberg
97883001
ab € 83,30*
Zubehör
Spelsberg
97883901
ab € 93,49*
Zubehör
Spelsberg
97891401
ab € 47,33*
Zubehör
Spelsberg
97891801
ab € 45,53*
Zubehör
Spelsberg
97892301
ab € 49,60*
Zubehör
Spelsberg
97810001
ab € 103,66*
Zubehör
Spelsberg
97811801
ab € 114,29*
Zubehör
Spelsberg
97812301
ab € 133,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.