| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2828666 Herst.-Nr.: DKBZ5 EAN/GTIN: 4012591123750 |
| |
|
| | |
| Bezeichnungsschild für Kabelabzweigkästen Typen DK..., RK..., KF..., oder FK... bis 50 mm² am Gehäuseunterteil. Farbe: grau, Breite: 47 mm, Höhe: 29 mm, Selbstklebend: false, Beschriftung: ohne Beschriftung, Transparent: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hensel, Gustav GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | DKBZ5 | Ident Code: | 62000144 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,81* | € 5,75* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 3,93* | € 5,92* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,97* | € 5,98* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 4,09* | € 6,15* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,12* | € 6,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|