Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2830740 Herst.-Nr.: VP05Z EAN/GTIN: 3250616560130 |
| |
|
| | |
| Abdeckstreifen, Vector, 1M, RAL 7035 Farbe: grau, Breite: 17,5 mm, Höhe: 54 mm, RAL-Nummer: 7035, Oberflächenschutz: mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt, Werkstoff: Kunststoff Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | VP05Z |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 0,48* | € 0,89* | | | | | | | | 20 | | € 5,00* | ab € 0,499* | € 0,919* | | | | | 14 Tage | | | 20 | | € 7,90* | ab € 0,50* | € 0,92* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,53* | € 0,95* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,57* | € 1,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|