Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenlichtzeitschalter Multifunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2833517
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     EMS005
EAN/GTIN:
     3250612339921
Suchbegriffe:
Treppenlicht Zeitschalter
Treppenlichzeitschalter
treppenlicht zeitschalter
Treppenlichtzeitschalter Multifunktion. Elektronischer Treppenlichtzeitschalter mit geringem Schaltgeräusch.  Die eingeschaltete Beleuchtung wird nach Ablauf der Zeit abgeschaltet. Funktionen: Zeitschaltfunktion mit Einstellbereich 30 sec. bis 10 Minuten, Zeitschaltfunktion mit Ausschaltvorwarnung in den letzten 40 sec., Zeitschaltfunktion mit eine Stunde Langzeitbetrieb und Ausschaltvorwarnung. Automatische Erkennung des 3- oder 4- Leiter Anschlusses, nachschaltbar. Handschalter am Gerät, Automatik oder Dauerbeleuchtung. Montageart: DIN-Schiene, Funktion: elektronisch, Einbautiefe: 64 mm, Rückfallverzögerung: 0,5...10 min, Breite in Teilungseinheiten: 1, Steuerspannung 1: 230 V, Steuerspannung 2: 230 V, Steuerspannungsart 1: AC, Steuerspannungsart 2: AC, Frequenz der Steuerspannung 1: 50...60 Hz, Frequenz der Steuerspannung 2: 50...60 Hz, Schaltungsart: 3- und 4-Leiter-Schaltung, Ausschaltvorwarnung: flackern, Nachschaltung: nachschaltbar, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Versorgungsspannung: 230 V, Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6): 16 A, Max. Glühlampenlast: 2300 W, Max. Leuchtstofflampenlast: 3600 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): 1000 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): 1000 VA, Bemessungsschaltstrom: 16 A, Taster Glimmlampenstrom: 100 mA, Stromstoßfunktion wählbar: false, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0, Max. Schaltleistung LED: 400 W Ausführung: Multifunktion mit Quick Connect Zeitbereich: KZB: 30 sek.-10 min.; LZB: 1 h, inkl. Ausschaltvorwarner
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
EMS005
Weitere Suchbegriffe: Halblicht-Zeitschalter, Zeitrelais, Halblichtmodul, Automat, Einbaugerät
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 36,48*
€ 47,51*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,57*
€ 47,92*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 37,26*
€ 49,35*
4 Tage
4
€ 6,95*
ab € 37,64*
€ 49,86*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 40,94*
€ 52,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.