| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2834928 Herst.-Nr.: MBC205HS EAN/GTIN: 4011617421610 |
| |
|
| | |
| Innenausbau Modul, CombiLine, Bausatz unmontiert, für SMISSLINE TP Geräteeinbau horizontal, Rasteinheit 5 RE = 750 mm, Feldbreite 2 = 500 mm, 120 Platzeinheiten, Reihenabstand: 150, Ausbau mit Hutprofilschiene 35 x 15 mm mit Lochung für Drahthalter, für Stecksockellänge 5 x 22 Platzeinheiten, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: mit Ausschnitt, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 215 mm, EDF oder WR Montagegerüst muss separat bestellt werden Breite: 500 mm, Höhe: 750 mm, Tiefe: 215 mm, mit Montageplatte: false, Einbautiefe: 215 mm, mit Tragschiene: true, mit Abdeckung: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | MBC205HS | Ident Code: | 2CPX042161R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 126,18* | € 156,38* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 126,75* | € 157,01* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 129,12* | € 159,84* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 130,39* | € 161,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 132,43* | € 162,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|