| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2835704 Herst.-Nr.: SZZ450 EAN/GTIN: 4011617437475 |
| |
|
| | |
| Zählerhaube (IP54), 450 mm x 250 mm, inkl. Befestigungsmaterial, passend für Zähleranschlusssäulen. Breite: 250 mm, Höhe: 450 mm, Tiefe: 180 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige, Werkstoff: Kunststoff Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | SZZ450 | Ident Code: | 2CPX043747R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 81,62* | € 104,54* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 81,71* | € 104,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 84,96* | € 108,03* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 87,71* | € 110,86* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 89,28* | € 112,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|