Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2838193 Herst.-Nr.: LE1840 EAN/GTIN: 3250614131394 |
| |
|
| | |
| Sicherungseinsatz D02 E18 40A 400V gG mit Kennmelder, Nennspannung 400 V, 250 V Bemessungsstrom: 40 A, Bemessungsspannung: 400 V, Farbcode: schwarz, Baugröße: D02, Betriebsklasse: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | LE1840 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: d-sicherung, G-Sicherungseinsatz, D01-Sicherung, G-Schmelzeinsatz, D00-Sicherung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,5264* | € 0,9264* | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 0,98845* | € 1,42845* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,0257* | € 1,4757* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,0082* | € 1,6782* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,0342* | € 1,7496* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|