Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2838360 Herst.-Nr.: LD02K63-3KS EAN/GTIN: 3250614131530 |
| |
|
| | |
| Keramiksockel D02 E18 63A 3polig Hutschiene Schraub&Schelle Abdeckung. D02-Sicherungsunterteil mit Abdeckung für Hutschienenmontage. Geeignet für Sicherungseinsätze und Hülsen-Pass Einsätze. Montageart: sonstige, Bemessungsstrom: 63 A, Bemessungsspannung: 400 V, Polzahl: 3, Werkstoff: Porzellan, Baugröße: D02, Ausführung mit Abdeckung: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | LD02K63-3KS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Keramiksicherung, Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Sicherungssockel, 19 Zoll Sockel, 19" Sockel, Standsockel, hager d02 sicherungssockel, schalterabdeckung, sicherungssockel d02, Sicherungselement, Einbau-Sicherungssockel, NEOZED-Sicherungssockel, Zubehör für Sicherung |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,55* | € 7,95* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,58* | € 9,38* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,62* | € 9,44* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 6,82* | € 9,85* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,16* | € 10,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|