| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2840269 Herst.-Nr.: ZX216P1000 EAN/GTIN: 4011617626565 |
| |
|
| | |
| Zubehör allgemein, Schrauben und Muttern Außendurchmesser: 14 mm, Innendurchmesser: 6,4 mm, Stärke: 1,5 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Facettenförmig: false, Für Schraubenmaß metrisch: 6, Gehärtet: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | ZX216P1000 | Ident Code: | 2CPX062656R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 273,26* | € 311,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 283,36* | € 322,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 285,29* | € 325,13* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 304,24* | € 343,73* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 309,36* | € 349,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 309,36* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|