| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2846906 Herst.-Nr.: ZB43 EAN/GTIN: 4011617381839 |
|
|
| | |
| Membranflansch zum Einführen von Leitungen. Serienmäßig sind für Kleinverteiler, U/A-Zählerschränke und A/B-Wandschränke die Flanschöffnungen oben je Feld werkseitig montiert und im Lieferumfang enthalten. Breite: 220 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 80 mm, Tiefe: 20 mm, Oberfläche: unbehandelt, Vorprägungen: true, Typ: gerade, Gewindeart: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Steckverbinderöffnungen: 0, Schutzart (NEMA): sonstige, Geeignet für Gewindenenngröße metrisch/PG: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | ZB43 | Ident Code: | 2CPX038183R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 12,47* | € 17,79* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,63* | € 17,96* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 13,39* | € 19,09* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 13,55* | € 19,27* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 18,05* | € 25,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|