Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2849368 Herst.-Nr.: VS-M12FSBP-M12MS-936-LI/1,55 EAN/GTIN: 4046356650168 |
| |
|
| | |
| Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PE-X, schwarz RAL 9005, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: D, auf Einbaubuchse gerade M12 / IP67, Kodierung: D, Kabellänge: 1,55 m Art der Verriegelung: sonstige, Bemessungsspannung: 250 V, Geschirmt: false, mit Statusanzeige: false, Umgebungstemperatur: 90 °C, Überspannungskategorie: II, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Schutzart (IP), montiert: IP65, mit Schutzleiter: false, Bemessungsstrom In: 4 A, Für Kabelaußendurchmesser: -...- mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | VS-M12FSBP-M12MS-936-LI/1,55 | Ident Code: | 1403383 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Profinet Buskabel, Profinet Kabel, Profinet Leitung, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, as-i kabel, J-02Y(ST)CH, J-2Y(ST)Y, J-02YS(ST)Y, J-02YSCH, Datenkabel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 47,42* | € 49,76* | | | | | 11 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 48,29* | € 51,13* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 49,7868* | € 51,8268* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 51,9722* | € 54,0722* | | | | Lager 6232 | | | | 50 | | € 5,90* | ab € 57,66* | € 59,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 2.995,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|