| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2851772 Herst.-Nr.: B16/2AL EAN/GTIN: 4013339070404 |
| |
|
| | |
| Hammerfuß-Bügelschelle, mit Druckwanne und Schraube nach DIN EN ISO 1207, komplett aus Aluminium, passend für Niedax Ankerschienen 2970-2980 mit 16-17 mm Schlitzweite, Gegenwannen (GW...) und Doppelwannen (DW...) müssen gesondert bestellt werden. Belegung übereinander: 2 Kabel für Kabel-Ø: 14 - 16 mm Montageart: Profilschiene, Halogenfrei: true, Max. Anzahl der Kabel: 2, Spannbereich: 14...16 mm, Oberflächenschutz Schelle: unbehandelt, Oberflächenschutz Schraube: unbehandelt, Werkstoff der Schraube: Aluminium, Werkstoff der Schelle: Aluminium, Werkstoff der Wanne: Aluminium, Oberflächenschutz Wanne: unbehandelt, mit Gegenwanne: false, Werkstoffgüte der Schelle: sonstige, Werkstoffgüte der Wanne: sonstige, Werkstoffgüte der Schraube: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | B16/2AL | Ident Code: | 1-B16/2AL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 2,497* | € 3,127* | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 2,91715* | € 3,60715* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 2,49* | € 3,71* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,7057* | € 4,0357* | | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 2,82* | € 4,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|