| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2852865 Herst.-Nr.: ZX173 EAN/GTIN: 4011617440208 |
| |
|
| | |
| Vielseitiges Zubehör für Energieverteilschränke ist im Sortiment enthalten. Modulplatten, Schottungen, LEDs zur Schrankbeleuchtung, Schließsysteme sowie ein umfangreiches Sortiment an Bausätzen für den ganzheitlichen Ausbau. Breite: 20 mm, Höhe: 20 mm, Tiefe: 21 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige, Werkstoff: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | ZX173 | Ident Code: | 2CPX044020R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,88* | € 2,93* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 1,90* | € 2,97* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2,09* | € 3,23* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 2,12* | € 3,27* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,14* | € 3,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|