Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenleiste blank 4x16mm² L45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2853530
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     004801
EAN/GTIN:
     3245060048013
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme
Legrand Klemmenleiste, blank, Eingang: 1 x 6 bis 25 mm², Abgang: 4 x 1,5 bis 16 mm², Länge: 45 mm, max. 100 A/400 VAC bei 25 mm² Eingang, max. 80 A /400 VAC bei 16 mm² Eingang, nach IEC 60998-2-1. Montageart: Schraube, Breite: 45 mm, Höhe: 10,5 mm, Tiefe: 6,5 mm, Anschlussart: schrauben, Polzahl: 1, Berührungssicher: false, Leiterquerschnitt Zugang: -...- mm², Leiterquerschnitt Abgang: -...- mm², Leiterquerschnitt Zugang AWG: -...- mm², Leiterquerschnitt Abgang AWG: -...- mm²
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
004801
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdosenklemme, Dosenklemme, Steckklemme, Abzweigklemme
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,0385*
€ 4,1985*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,92*
€ 4,46*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 3,19*
€ 4,86*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 3,27*
€ 4,98*
1
€ 5,95*
ab € 4,36*
€ 6,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.