Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenleiste universal 8x16mm² L75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2853536
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     004822
EAN/GTIN:
     3245060048228
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme
Legrand Klemmenleiste Universal, für Schienenmontage (Schiene 12 x 2 mm) bzw. Verteilermontage, Eingang: -- x 6 bis 25 mm², Abgang: 8 x 1,5 bis 16 mm², Länge: 75 mm, max. 100 A/400 VAC bei 25 mm² Eingang, max. 80 A /400 VAC bei 16 mm² Eingang, nach IEC 60998-2-1. Montageart: DIN-Schiene, Breite: 75 mm, Höhe: 10,5 mm, Tiefe: 6,5 mm, Anschlussart: schrauben, Polzahl: 1, Berührungssicher: false, Leiterquerschnitt Zugang: -...- mm², Leiterquerschnitt Abgang: -...- mm², Leiterquerschnitt Zugang AWG: -...- mm², Leiterquerschnitt Abgang AWG: -...- mm²
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
004822
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdosenklemme, Dosenklemme, Steckklemme, Abzweigklemme
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,9663*
€ 6,6063*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,46*
€ 6,66*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,76*
€ 7,08*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 5,20*
€ 7,65*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 5,35*
€ 7,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.