Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2853538 Herst.-Nr.: 004825 EAN/GTIN: 3245060048259 |
| |
|
| | |
| Legrand Klemmenleiste Universal, für Schienenmontage (Schiene 12 x 2 mm) bzw. Verteilermontage, Eingang: 1 x 6 bis 25 mm², Abgang: 16 x 1,5 bis 16 mm², Länge: 141 mm, max. 100 A/400 VAC bei 25 mm² Eingang, max. 80 A /400 VAC bei 16 mm² Eingang, nach IEC 60998-2-1. Montageart: DIN-Schiene, Breite: 141 mm, Höhe: 10,5 mm, Tiefe: 6,5 mm, Anschlussart: schrauben, Polzahl: 17, Berührungssicher: false, Leiterquerschnitt Zugang: -...- mm², Leiterquerschnitt Abgang: -...- mm², Leiterquerschnitt Zugang AWG: -...- mm², Leiterquerschnitt Abgang AWG: -...- mm² Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 004825 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdosenklemme, Dosenklemme, Steckklemme, Abzweigklemme |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,55* | € 10,87* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 8,28* | € 11,90* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 8,47* | € 12,17* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 11,34* | € 16,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|