Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2853540 Herst.-Nr.: 004828 EAN/GTIN: 3245060048280 |
| |
|
| | |
| Legrand Klemmenleiste Universal, für Schienenmontage (Schiene 12 x 2 mm) bzw. Verteilermontage, Eingang: 1 x 6 bis 25 mm², Abgang: 33 x 1,5 bis 16 mm², Länge: 276 mm, max. 100 A/400 VAC bei 25 mm² Eingang, max. 80 A /400 VAC bei 16 mm² Eingang, nach IEC 60998-2-1. Montageart: DIN-Schiene, Breite: 276 mm, Höhe: 30 mm, Tiefe: 16 mm, Anschlussart: schrauben, Polzahl: 34, Berührungssicher: false, Leiterquerschnitt Zugang: -...- mm², Leiterquerschnitt Abgang: -...- mm², Leiterquerschnitt Zugang AWG: -...- mm², Leiterquerschnitt Abgang AWG: -...- mm² Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 004828 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdosenklemme, Dosenklemme, Steckklemme, Abzweigklemme |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 13,10* | € 16,49* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,56* | € 17,94* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 13,75* | € 19,60* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 14,10* | € 20,07* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 19,04* | € 26,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|