| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2859853 Herst.-Nr.: RFDDV85.600 EAN/GTIN: 4013339927944 |
| |
|
| | |
| Deckel für Fallstück, mit unverlierbar vormontierten Drehriegelverschlüssen, Deckel für Kabelrinnen Fallstück mit 85 mm Kantenhöhe. Bedingt durch äußere Einflüsse, wie z.B. Windlasten, ist eine Verwendung im Außenbereich nur mit einer zusätzlichen Sicherung (selbstschneidende Schrauben, Stahlband etc.) möglich. Für den zusätzlichen Bedarf können Drehriegel RDRS 2 eingesetzt werden. für Kabelrinnen Fallstück: RFD 85. ... Abmessungen (ca. Maß) B (innen): 604 mm Werkstoff: Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346 Breite: 604 mm, Oberflächenschutz: bandverzinkt, Scharnierend: false, Winkel: 90°, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Befestigungsart: Drehriegel, Geeignet für Gitterrinne: false, Geeignet für Kabelleiter: false, Geeignet für Kabelrinne: true, Richtungsänderung: vertikal fallend, Geeignet für Funktionserhalt: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | RFDDV85.600 | Ident Code: | 1-RFDDV85.600 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 71,46* | € 90,92* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 71,55* | € 91,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 73,64* | € 93,73* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 76,21* | € 97,06* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 82,07* | € 104,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|