| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2886308 Herst.-Nr.: M22-XZK-SF99 EAN/GTIN: 4015082164775 |
| |
|
| | |
| NOT-AUS-Schild, Sortiment: Zusatzausrüstung, gelb, Anbindung an SmartWire-DT: nein Farbe: gelb, Breite: 33 mm, Außendurchmesser: 0 mm, Höhe: 1 mm, Form: rechteckig, Aufdruck ISO-Symbole: ohne, Bedeutung des Aufdrucks: sonstige, Sprache des Aufdrucks: Finnisch Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | M22-XZK-SF99 | Ident Code: | 216477 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 2,03* | € 2,85* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 2,52* | € 3,51* | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 2,64* | € 3,63* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,76* | € 3,77* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,18* | € 4,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|