| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2888606 Herst.-Nr.: NZM1-XC35 EAN/GTIN: 4015082602130 |
| |
|
| | |
| Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Ermöglicht Aufrasten der Schalter auf DIN-Schiene. Für Hutschiene 35mm. Verwendbar für: NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4) Werkstoff: Metall, Befestigungsart: Hutschiene TH35, Bauform des Tragschienenadapters: gerade Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | NZM1-XC35 | Ident Code: | 260213 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lasttrennschalter mit Sicherung, NOT-AUS-Schalter (Lastschalter), Lasttrennschalter ohne Sicherung, Schlüsselschalter (Lastschalter), Lastschalter mit Sicherung |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 13,84* | € 18,76* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 14,41* | € 20,03* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,43* | € 20,70* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 16,81* | € 22,17* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 19,45* | € 25,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|