| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2889502 Herst.-Nr.: DILM12-XDSB0/5 EAN/GTIN: 4015082400866 |
| |
|
| | |
| Schnelle Verdrahtung durch Drehstromschienenblöcke Farbe: schwarz, Isoliert: true, Anzahl der Phasen: 3, Querschnitt: 0 mm², Bemessungsdauerstrom Iu: 35 A, Polzahl: 3, Länge: 202 mm, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 0 kA, Breite in Teilungseinheiten: 11,2, Bemessungsstoßspannung: 0 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Stift, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 0 kA, Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter: false, Geeignet für Geräte mit N-Leiter: false, Geeignet für Anzahl Geräte: 5, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: 690 V, Teilungsmaß: 45 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | DILM12-XDSB0/5 | Ident Code: | 240086 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4-poliger Schütz, Netz-Schütz, Wechselstromschütz, Schütz, Gleichstromschütz |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 5 | | € 4,45* | ab € 10,53* | € 13,80* | | | | | | | | 5 | | € 5,00* | ab € 12,122* | € 15,782* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,19* | € 15,85* | | | | | 22 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 12,58* | € 16,29* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 13,99* | € 19,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|