| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2893562 Herst.-Nr.: ZHK254 EAN/GTIN: 4011617543664 |
| |
|
| | |
| Hauptleitungsklemme 4-polig, 2x 25mm² und 2x 16mm² je Pol (4 Klemmstellen), Nennstrom 80A, Schutzklasse IP20, fingersicher, zur Montage auf Hutschienen Nennstrom: 80 A, Montageart: DIN-Schiene, Breite: 81 mm, Höhe: 52 mm, Tiefe: 37 mm, Anschlussart: schrauben, Polzahl: 4, Berührungssicher: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | ZHK254 | Ident Code: | 2CPX054366R9999 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zähler-Abzweigklemme, Hauptleitungs-Abzweigklemme |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,61* | € 26,03* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 18,87* | € 26,44* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 20,50* | € 28,74* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 20,96* | € 29,26* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,03* | € 29,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|