| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2893926 Herst.-Nr.: ZXM2881 EAN/GTIN: 4011617434672 |
| |
|
| | |
| Sammelschiene, Kupfer, Umlenkung 20x10, im Schrank eingebaut, für SKII Module, Nennstrom System 800A und PE-Kupfer 50% Breite: 10 mm, Ausführung: flach, Höhe: 20 mm, Flexibel: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Länge: 1317,5 mm, Bemessungsstrom In: 800 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | ZXM2881 | Ident Code: | 2CPX043467R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 175,31* | € 213,74* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 175,27* | € 214,35* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 178,72* | € 218,24* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 179,43* | € 220,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 179,49* | € 220,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|