| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2901035 Herst.-Nr.: ZB1 EAN/GTIN: 4011617391210 |
|
|
| | |
| Geräteböckchen zum Aufrasten auf Sammelschienensystem im Zählerfeld, Breite 53 mm, für Cu 12 x 5 mm, zum Einbau von Schaltern und Steuerleitungsklemmen. Breite: 53 mm, Höhe: 36 mm, Tiefe: 40 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige, Werkstoff: Kunststoff Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | ZB1 | Ident Code: | 2CPX039121R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 2,76* | € 4,17* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 2,85* | € 4,30* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,90* | € 4,37* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 3,03* | € 4,56* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 3,08* | € 4,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|