| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2906886 Herst.-Nr.: KVFC12NT EAN/GTIN: 4012591130239 |
| |
|
| | |
| KV-PE-Klemme und N-Trennklemme für Kleinverteiler mit 12 Teilungseinheiten je Reihe und KV-Leergehäuse. FIXCONNECT NT-Steckklemmtechnik. N trennbar, für 2 unterschiedliche Potenziale. Montageart: Direktmontage, Farbe: mehrfarbig, Bemessungsspannung: 690 V, Polzahl: 2, Betriebstemperatur: 40 °C, Anzahl der Klemmstellen je Pol: 15, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: sonstige, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Steckanschluss, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1,5...25 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 1,5...16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 1,5...25 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1,5...25 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 75 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hensel, Gustav GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | KVFC12NT | Ident Code: | 61001148 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 28,96* | € 37,93* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,86* | € 37,95* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 29,50* | € 38,73* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,78* | € 38,92* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 30,99* | € 40,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|