| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2907057 Herst.-Nr.: ZW481 EAN/GTIN: 4011617421955 |
|
|
| | |
| Tiefbauwinkel für Sammelschienen-Module, Sammelschienenmittenabstand 100 / 185 mm, tiefenverstellbar in 2 Stufen. Für die Montage auf WR - Profile einsetzbar. Breite: 40 mm, Höhe: 80 mm, Tiefe: 20 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Befestigungsteile/-set, Werkstoff: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | ZW481 | Ident Code: | 2CPX042195R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,42* | € 12,08* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 8,57* | € 12,30* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,70* | € 12,49* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 9,33* | € 13,36* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 9,50* | € 13,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|