Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülsen 0,5 mm, 2 x 10 mm AWG 20


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2908333
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     AS4051536
EAN/GTIN:
     4028177937840
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen orange 0,5 mm²
aderendhülse 0,5mm²
aderendhülse orange
Aderendhülsen 0,5 mm, 2 x 10 mm AWG 20 Multinorm, V=4.000 Stk. Farbe: orange, Lieferform: auf Gurt (nach Rittal Farbcode), 0,5mm² Farbe: sonstige, Hülsenlänge: 10 mm, Isoliert: false, Halogenfrei: false, Bauform: EV000870, Nennquerschnitt: .5 mm², Für kurzschlussfeste Leitungen: true, Bandware: true, Werkstoff: EV000139, mit Kennzeichnungsfahne: false, AWG-Größe: 20
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rittal GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
AS4051536
Ident Code:
4051536
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,98*
€ 117,78*
Frei Haus
ab € 104,60*
€ 120,63*
€ 5,95*
ab € 106,36*
€ 123,00*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 106,9125*
€ 123,3325*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 107,36*
€ 123,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 123,94*
€ 147,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 122,99*
€ 146,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,69*
€ 141,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 115,94*
€ 137,97
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 107,36*
€ 127,76
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 26,84* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.