| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2910573 Herst.-Nr.: TRE521 EAN/GTIN: 3250617573719 |
| |
|
| | |
| Funk AP Bewegungsmelder Batterie IP55, quicklink, anthrazit. Funk-Außenbewegungsmelder IP55 quicklink zur Aufputzmontage als Funklösungen im 868 MHz Bereich mit quicklink Funk oder Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-Systemverwendbar. Werkzeugloser quicklink Push-Button Modus mittels Konfigurationstaste mit LED-Anzeige. Spannungsversorgung mittels mitgelieferten 3 Batterien AAA LR03 1,5V, wobei beim Batteriewechsel die Konfiguration vorhanden bleibt. Dient zur Beleuchtungssteuerung in gewerblichen Gebäuden und Wohnhäusern mittels der Erfassung sich bewegender Personen. Erfassungsbereich von 220° mit Unterkriechschutz zur lokalen Erfassung und einer Reichweite von max. 16 m bei einer empfohlenen Montagehöhe von ca. 2,5 m. Horizontale Linseneinstellung von ± 80° und vertikale Linseneinstellung von +90°/-30° möglich. Erfassung mittels Fresnellinsen. Begrenzung des Überwachungsbereiches durch mitgelieferte Blenden möglich. Die Einstellung der Zeitverzögerung und des Helligkeitswerts erfolgt direkt am Gerät oder Einstellung per optionaler Fernbedienung oder über KNX-Objekte möglich. Einstellung der Empfindlichkeit von 20% bis 100%. Montage an Wand und Decke möglich. An Ecken mittels optionaler Montageadapter möglich. Montageart: Aufputz, Farbe: anthrazit, Ausführung: Bewegungsmelder, Oberflächenschutz: unbehandelt, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: false, Anzahl der Kanäle: 1, Treppenhausüberwachung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Schaltleistung: 2300 W, Max. Reichweite frontal: 16 m, Max. Reichweite zu einer Seite: 10 m, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: false, Werkstoff: sonstige, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden: 12 m, Nebenstelleneingang: false, RAL-Nummer (ähnlich): 7016, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: false, Betriebsartenschalter: true, Transparent: false, Tierschneise: true, Ausführung der Oberfläche: matt, Erfassungswinkel vertikal: 100 °, Erfassungswinkel horizontal: 220 °, Min. Einschaltdauer: 30 s, Max. Einschaltdauer: 15 min, Ansprechhelligkeit einstellbar: false, Ausschaltverzögerung selbstlernend: false, Optimale Montagehöhe: 4 m, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | TRE521 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 110,47* | € 135,46* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 115,96* | € 145,27* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 118,68* | € 146,26* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 127,56* | € 156,32* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 131,14* | € 160,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|