| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2923401 Herst.-Nr.: ZKV200P4 EAN/GTIN: 4011617624462 |
| |
|
| | |
| Hohlwandset zur einfachen und schnellen Montage von ComfortLine Unterputz Kleinverteilern. Alle Unterputz-Kleinverteiler lassen sich mit Hilfe vom Hohlwandsets mit nur wenigen Handgriffen in die Hohlwand, z.B. beim Fertighausbau, einsetzen und fest montieren. Breite: 75 mm, Höhe: 30 mm, Tiefe: 100 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Hohlwandset, Werkstoff: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | ZKV200P4 | Ident Code: | 2CPX062446R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 17,55* | € 23,60* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,69* | € 23,76* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 17,78* | € 23,88* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 17,95* | € 24,17* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 19,39* | € 25,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|