| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2949431 Herst.-Nr.: RZ1P4 EAN/GTIN: 4011617459507 |
|
|
| | |
| Montagegerüsthalter, zum Einbau von WR-Montageplatten oder WR-Montagegerüsten, lose geliefert, einbau seitlich direkt auf dem TriLine-Prodfi oder mittig auf Montagetraverse Breite: 200 mm, Höhe: 700 mm, Tiefe: 100 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Montagebügel, Werkstoff: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | RZ1P4 | Ident Code: | 2CPX045950R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 20,84* | € 28,80* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 20,93* | € 28,94* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 21,84* | € 30,08* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 21,95* | € 30,11* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,38* | € 30,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|