| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2952007 Herst.-Nr.: ZP58 EAN/GTIN: 4011617385387 |
| |
|
| | |
| Membranflansch zum Einführen von Leitungen, passend für H- und HS-Standschränke und TriLine® Reihenschaltschränke. Die Flansche sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden. Breite: 240 mm, Ausführung: Membran, Höhe: 94 mm, Tiefe: 25 mm, Oberflächenschutz: unbehandelt, Vorprägungen: true, Typ: gerade, Gewindeart: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Steckverbinderöffnungen: 0, Schutzart (NEMA): sonstige, Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG: 0, Membranflansch Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | ZP58 | Ident Code: | 2CPX038538R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,89* | € 19,44* | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 14,23* | € 19,82* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,19* | € 19,92* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,74* | € 20,55* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 16,17* | € 22,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|