Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterlüfter 20 m3/h 24V, DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2953692
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     SK3237124
EAN/GTIN:
     4028177651609
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
SK Filterlüfter TopTherm, 20 m³/h, 24 V (DC), BHT: 116,5 x 116,5 x 16 mm Montageart: Schnappbefestigung, Farbe: grau, Breite: 116,5 mm, Höhe: 116,5 mm, RAL-Nummer: EV000270, Spannungsart: DC, Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau: false, Anzahl der Lüfter: 1, EMV-Ausführung: false, Schutzart (IP): IP54, mit Filter: true, Dachlüfter: false, Ausgeführt als Einschublüfter: false, Volumenstrom, freiblasend: 20 m³/h, Umlüfter: false, Wandeinbau: false, Betriebsspannung bei AC 50 Hz: 24 V, Betriebsspannung bei AC 60 Hz: 24 V, Betriebsspannung bei DC: 24 V, Schutzart (NEMA): Type 12 Luftleistung m³/h freiblasend: 20 Spannung (V): 24 (DC)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rittal GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SK3237124
Ident Code:
3237124
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 49,86*
€ 63,17*
3 Tage
40
€ 5,99*
ab € 49,93*
€ 63,18*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,27*
€ 65,03*
€ 5,95*
ab € 51,30*
€ 65,07*
Lager 6232
2
€ 5,90*
ab € 55,21*
€ 69,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,44*
€ 76,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3237200
ab € 14,09*
Zubehör
Rittal
3237020
ab € 8,40*
Zubehör
Rittal
3114200
ab € 71,41*
Zubehör
Rittal
3120200
ab € 122,53*
Zubehör
Rittal
3321705
ab € 64,47*
Zubehör
Rittal
3321700
ab € 1,486*
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,19*
Zubehör
Rittal
3237080
ab € 60,32*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 20,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.