|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-2953900 Herst.-Nr.: LZKJ-XC5//1A3X58/100-MID EAN/GTIN: 4048652010905 |
| |
|
|  |  |
 | Drehstrom-Kombizähler, elektronisch, MID, 0.01-1(6)A mit Lastprofil Montageart: Einbau, Breite: 290 mm, Ausführung: Messwandler, Höhe: 80 mm, Tiefe: 180 mm, Geeignet für: Bezug/Lieferung, Anzeigeart: digital, Frequenz: 50 Hz, Maximalstrom (Imax): 6 A, Breite in Teilungseinheiten: 10, Anzahl der Stellen: 8, Zählertyp: elektronisch, Schutzart (IP): IP20, Ausführung der Schnittstelle: sonstige, Energieart: Wirk- und Blindleistung, Tarifausführung: Multitarif, Tarifsteuerung: extern, Rücklaufsperre: false, Geeicht: true, Zulassung: Measuring Instruments Directive, Impulsausgang: elektrisch, Impulsart: S0, Impulsrate: 5000 Imp/kWh (kvarh), Genauigkeitsklasse: B, Polart: Vierleiter, Messungsart Lastgang: true, EDL40-Signatur: false, Mit Sperrcode: false, Nennspannung (Un) N-L: 230 V, Nennspannung (Un) L-L: 100 V, Nennstrom (In): 5 A, Schutzart (NEMA): sonstige : mit Lastgangspeicher, 5//1A Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | NZR Nordwestdeutsche Zählerrevision | Produkt Typ: | LZKJ-XC5//1A3X58/100-MID | Ident Code: | 53121307 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Energieverbrauchszähler, Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, drehstromzähler geeicht, drehstromzähler, energieverbrauchszähler 3ph, Wärmemengenzähler, Pneumatischer Zähler, Betriebsstundenzähler, Zählwerk, Münzzeitzähler / Wertmarkenzähler |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.270,27* | € 1.386,60* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.271,49* | € 1.387,55* |  |  |  | Lager 6232 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 1.286,60* | € 1.406,20* |  |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 1.621,90* | € 1.792,10* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|