Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilwertmarke d=25mm Stärke 2,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2958124
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     P-WM-VE100PROFILE
EAN/GTIN:
     4048652001743
Suchbegriffe:
Münzschaltgerät
Münzzeitschalter
Münzzeitzähler
Wertmarken Münzzeitzähler
Wertmarke Profil, messing gelocht, Außendurchmesser 25 mm, Nut 3 mm, Lochdurchmesser 6 mm, Verpackungseinheit 100 Stck. Werkstoff: Metall
Weitere Informationen:
Hersteller:
NZR Nordwestdeutsche Zählerrevision
Produkt Typ:
P-WM-VE100PROFILE
Ident Code:
2050
Weitere Suchbegriffe: nzr münzschaltgerät, münzschaltgerät, Wischrelais, Rückfallverzögertes Relais, Blinkrelais, Pneumatischer Zeitbaustein, Zeitblock
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,86*
€ 1,10*
30 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,89*
€ 1,14*
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,995*
€ 1,27*
1
€ 5,46*
ab € 0,92*
€ 1,56*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 0,98*
€ 1,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NZR
70530176
ab € 291,22*
Zubehör
NZR
72530176
ab € 370,65*
Zubehör
NZR
71530376
ab € 323,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.