| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2958125 Herst.-Nr.: B1 EAN/GTIN: 4048652002214 |
| |
|
| | |
| Zusatzoption Schlitzsperre für Zeitmünzzähler ZMZ und Lastmünzzähler LMZ. Bei Stromausfall wird der Einwurfschlitz des Münzpürfers mechanisch vertschlossen. Der Einwurf von Münzen und/oder Wertmarken ist während dieser Zeit nicht möglich. Nennspannung: 0 V, Breite: 0 mm, Höhe: 0 mm, Tiefe: 0 mm, Stromart: AC, Leistungsaufnahme: 0 VA, Steuerung: elektronisch, Falschgeldrückgabe: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | NZR Nordwestdeutsche Zählerrevision | Produkt Typ: | B1 | Ident Code: | 3010 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: münzschaltgerät, Wischrelais, Rückfallverzögertes Relais, Blinkrelais, Pneumatischer Zeitbaustein, Zeitblock |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 25,24* | € 34,19* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,53* | € 35,14* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,66* | € 35,76* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,07* | € 39,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|