Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Software zur Auswertung Lastprofilspeicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2958241
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     WINMC+LP
EAN/GTIN:
     4048652006533
Suchbegriffe:
Spitzenlastüberwachung
Energieverbrauchszähler
EIB-Spitzenlastüberwachung
EIB-Energieverbrauchszähler
Software zur Visualisierung der aktuellen Energiedaten am PC, aussagefähige Grafiken und Tabellen, Anzeige des Schaltzustandes der Relaisausgänge des MC6-Gerätes, Protokollierung von Messperiodenergebnissen und Schalthandlungen, Parametrierung des Gerätes plus den zusätzlichen Funktionen das Auslesen des MC6+ Lastprofilspeichers), das Betreuen mehrerer MC6+ Systeme durch Anlegen und Verwalten von Kundenverzeichnissen die Modem-Anwahl von MC6+ Geräten.Software für Betriebssysteme ab Version Windows XP Windows 10 kompatibel. Branchen- u. technologische Erweiterungen: nicht verfügbar, Mehrplatzfähigkeit, Runtime: false, Max. Serveranzahl: 1, Max. Anzahl der Clients: 999, Geeignet für Web-Clients: true, Max. Anzahl Multiuser Projektierung: 1, Onlineprojektierung möglich: true, Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System: false, Anzahl der Online/Runtime-Sprachen: 1, Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen: 1, Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen: 1, mit Skriptsprache Visual Basic: false, mit sonstiger Skriptsprache: false, Objektbausteinbibliothek: nicht verfügbar, Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich: true, Meldesystem: optional, Anwender-Archiv/Rezepturverwaltung: sonstige, Reportsystem/Protokollsystem: integriert, Funktion Prozessdiagnose: integriert, SQL-Datenbank: nicht verfügbar, mit OPC-Schnittstelle, Server: false, mit OPC-Schnittstelle, Client: false, mit Programmierschnittstellen: false, Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem: 1 GHz, Min. Hauptspeicher, Runtimesystem: 128 MB, Runtime-Betriebssystem, Windows XP: false, Runtime-Betriebssystem, Windows 2000: false, Runtime-Betriebssystem, LINUX: false, Runtime-Betriebssystem, sonstige: false, Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem: 1 GHz, Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem: 128 MB, Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x: false, Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT: false, Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000: false, Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP: false, Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME: false, Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX: false, Alarm-Management: true, Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server: false, Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista: false, Runtime-Betriebssystem, Windows Vista: false, SCADA-Funktionalität: false, Sprachumschaltung möglich: false, Trend-Darstellung: true, Geeignet für Betriebssystem Windows 7: true, Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7: true, Geeignet für Betriebssystem Windows 8: true, Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
NZR Nordwestdeutsche Zählerrevision
Produkt Typ:
WINMC+LP
Ident Code:
87000006
Weitere Suchbegriffe: Maximumwächter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 737,05*
€ 826,12*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 748,60*
€ 834,44*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 734,94*
€ 837,10*
Frei Haus
ab € 764,18*
€ 856,61*
€ 5,95*
ab € 770,44*
€ 857,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 834,44*
€ 992,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 825,05*
€ 981,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 795,36*
€ 946,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 775,28*
€ 922,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 748,60*
€ 890,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NZR
87000005
ab € 35,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.