| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2958264 Herst.-Nr.: MASTERSCHLÜSSEL10 EAN/GTIN: 4048652001880 |
| |
|
| | |
| Datakey Masterschlüssel für 10 Einheiten für bargeldlose Abrechnung über KAS-Geräte Montageart: sonstige, Farbe: sonstige, Breite: 25 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 6 mm, Tiefe: 60 mm, Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: 40 °C, Vernetzbar: false, Leseverfahren: Datenträger, Max. Anzahl der Personen: 0, Max. Anzahl der Türen: 0, PC-Anbindung: false, Standalone: false, Schutzart (IP): sonstige, Ausführung der Schnittstelle: sonstige, Betriebsspannung bei AC 50 Hz: 0 V, Betriebsspannung bei AC 60 Hz: 0 V, Betriebsspannung bei DC: 0 V, Signalausgabe: ohne, Power over Ethernet (PoE): ohne, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, VdS-Klasse: ohne Weitere Informationen: | | Hersteller: | NZR Nordwestdeutsche Zählerrevision | Produkt Typ: | MASTERSCHLÜSSEL10 | Ident Code: | 2210 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wärmemengenzähler, Pneumatischer Zähler, Betriebsstundenzähler, Zählwerk, Münzzeitzähler / Wertmarkenzähler |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,72* | € 36,22* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 27,71* | € 37,57* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,68* | € 38,26* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 29,54* | € 39,92* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 29,85* | € 40,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|