Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeit-Münzzähler Einwurf Profil-Wertmarken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2958515
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     ZMZ0205
EAN/GTIN:
     4048652005154
Suchbegriffe:
Münzschaltgerät
Münzzeitschalter
Münzzeitzähler
Wertmarken Münzzeitzähler
Der Zeitmünzzähler ZMZ0205 mit Einwurf Profilwertmarke ist kundenseitig einstellbar. Es können die Freigabezeit und die Anzahl der Münzen (höchstens 2) eingestellt werden. Nach Einwurf der Münzen erscheint im Display die Anzahl der eingegebenen Münzen (maximal 2 Stück). Mit dem Einwurf einer zweiten Münze kann die Laufzeit um eine eingestellte Zeiteinheit einmalig verlängert werden. Weitere Münzeinwürfe haben keine Auswirkung auf die Laufzeit. Nach Einwurf der ersten Münze schaltet das Hauptrelais ein. Die letzten 9 Minuten bzw. Sekunden werden im Display blinkend angezeigt. Elektronisch gesteuerter Münzzähler, Münzprüfer mit Lichtschranke ohne Falschgeldrückgabe, es wird nur die Größe der Münze geprüft., Einwurf: Profilwertmarke, die Grundzeit ist einstellbar von 1 Sekunde bis 65 Stunden, die kleinste einzustellende Zeiteinheit beträgt 1 Sekunde, das Gerät nimmt bis zu zwei Münzen an, einfache Zeiteinstellung durch Dippschalter, 1-stellige LED-Anzeige, Aufnahmemenge Münzbehälter: 80 Stück 0,50, einfacher Anschluss durch 5-polige Steckverbindung, pulverbeschichtetes Edelstahlgehäuse (RAL 7035 lichtgrau) mit Zylindersicherheitsschloss. Technische Daten Versorgung (U) 1x230V, Leistungsaufnahme (S) 2 VA, Schaltstrom (I) 16 A (AC1), Ausgangsrelais Schließer, Gewicht 3,0 kg, ZMZ 0205 Einwurf: Profilwertmarke, Abmessungen (B x H x T) 185 x 238 x 150 mm Nennspannung: 230 V, Breite: 185 mm, Ausführung: zeitabhängig, Höhe: 238 mm, Tiefe: 150 mm, Stromart: AC, Leistungsaufnahme: 2 VA, Steuerung: elektronisch, Einwurf: Wertmarke, Falschgeldrückgabe: false, Anzeige: 1-stellige LED
Weitere Informationen:
Hersteller:
NZR Nordwestdeutsche Zählerrevision
Produkt Typ:
ZMZ0205
Ident Code:
70530176
Weitere Suchbegriffe: nzr münzschaltgerät, münzschaltgerät, Tarifzähler, Drehstrom-Impulsgeberzähler, Zweileiter-Messwandlerzähler, Drehstrom-Messwandler-Impulsgeberzähler, Wirkleistungszähler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 293,16*
€ 344,70*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 312,39*
€ 367,52*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 320,01*
€ 383,76*
Frei Haus
ab € 326,18*
€ 383,85*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 330,10*
€ 388,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,70*
€ 410,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,34*
€ 406,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,87*
€ 375,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,80*
€ 366,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,16*
€ 348,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.