Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2968320 Herst.-Nr.: SK3108115 EAN/GTIN: 4028177220492 |
| |
|
| | |
| SK Schaltschrank-Innenlüfter, 19/18 W, 115 V, 1~, 50/60 Hz Montageart: sonstige, Farbe: grau, RAL-Nummer: EV000270, Spannungsart: AC, Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau: false, Anzahl der Lüfter: 1, EMV-Ausführung: false, Schutzart (IP): sonstige, mit Filter: false, Dachlüfter: false, Ausgeführt als Einschublüfter: false, Volumenstrom, freiblasend: 160 m³/h, Umlüfter: true, Wandeinbau: false, Betriebsspannung bei AC 50 Hz: 0 V, Betriebsspannung bei AC 60 Hz: 0 V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Rittal GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SK3108115 | Ident Code: | 3108115 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Axiallüfter, Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Gehäuselüfter, PC Gehäuselüfter, PCB Sicherung, Schaltschrank, schaltschrank rittal, axiale sicherung, Schranklüfter, Lüftermodul, Schaltschrank-Zubehör, Ventilator |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 91,11* | € 114,40* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,01* | € 115,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 94,23* | € 119,24* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 97,27* | € 121,07* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 96,87* | € 121,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|